Bidetang Ergo
Skævbider Ergo
BIDETANG BAHCO 2101G 160MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
God at arbejde med
- Ergonomisk korrekt håndtag med skridsikring
- Fjederpåvirkning kan slås til og fra
- Kraftigt ledparti
Længde (L) | 160 mm |
Maks. skæreevne for diameter for hård tråd | 2,5 mm |
Maks. skæreevne for diameter for mellemhård tråd | 2,5 mm |
Maks. skæreevne for diameter for pianotråd | 2,5 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)